Referenties
Rema:0100007-8
Rubix:21010542
EAN:8717365090028
Productdetails : REMA ELEPHANT HANDTAKEL H100/2000KG/8M
De Elephant H100 is een robuust handtakel voor zwaar en zeer intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en weinig bedieningskracht voorop staan. Kenmerken: Weinig bedieningskracht bij maximale belasting door gelagerde assen. Dubbel palsysteem uitgevoerd met dubbele veer. Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt. De boven- en onderhaak hebben veiligheidskleppen. Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen en niet abrupt afbreken. Gepatenteerde kettinggeleider voor de lastketting. Galvanisch verzinkte lastketting Grade 10 volgens EN 818/7. Galvanisch verzinkte handketting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2000 kg |
| Hefhoogte | 8 m |
| Gewicht | 21 kg |
| Handkracht (max.) | 34 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 824,73 excl. BTW
/ stuk
€ 997,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen