Referenties
Rema:YAM/500KG/3M MINI
Rubix:A0001998
Fabrikant:YAM/500KG/3M MINI



Documenten
Productdetails : REMA RATELTAKEL YAM/500KG/3M MINI
De Elephant YAM mini hefboomtakel is compact en heeft een zeer laag eigen gewicht. De benodigde handkracht op de korte handgreep (180 mm) blijft laag omdat de YAM is uitgevoerd met een tandwieloverbrenging. Het ideale gereedschap voor montagewerkzaamheden zoals hijsen, trekken en spannen.
Sterke punten
•Zeer laag eigen gewicht (2,8 kg), compact
Haken voorzien van veersluitingen
Zelfblokkerende rem houdt de last op elke gewenste hoogte
Vrijloop mogelijk in onbelaste toestand, met 1 bediening
Takel voorzien van rubberen antislip-handgreep
Bij overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken ze niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting Grade 10
Haken voorzien van veersluitingen
Zelfblokkerende rem houdt de last op elke gewenste hoogte
Vrijloop mogelijk in onbelaste toestand, met 1 bediening
Takel voorzien van rubberen antislip-handgreep
Bij overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken ze niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting Grade 10
Toepassingen
•Zeer laag eigen gewicht (2,8 kg), compact
Haken voorzien van veersluitingen
Zelfblokkerende rem houdt de last op elke gewenste hoogte
Vrijloop mogelijk in onbelaste toestand, met 1 bediening
Takel voorzien van rubberen antislip-handgreep
Bij overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken ze niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting Grade 10
Haken voorzien van veersluitingen
Zelfblokkerende rem houdt de last op elke gewenste hoogte
Vrijloop mogelijk in onbelaste toestand, met 1 bediening
Takel voorzien van rubberen antislip-handgreep
Bij overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken ze niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting Grade 10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Hefhoogte | 3 m |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Type | hefboomtakel |
| Handkracht (max.) | 35 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,08 excl. BTW
/ stuk
€ 301,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden