Helicoil

Filter opties
Categorieën
  • Bevestiging & Montage (95)
  • Tooling & Verspaning (30)
  • Gereedschappen & Meettechniek (1)
  • 1Merk / Fabrikant

    75 Product (en) met 126 variant (s):

    Relevance
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      5 mm

    HELICOIL TAP TYPE D M5 542602600

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • helicoil:542602600
    • rubix:A0183181
    19,02 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      12 mm

    HELICOIL MACHINETAP 0141.1 M 12

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • helicoil:542604700
    • rubix:09242622
    44,51 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      6 mm

    HELICOIL TAP TYPE D M6 542603000

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542603000
    • rubix:A0183180
    22,44 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      4 mm

    HELICOIL TAP TYPE D M4 542602100

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542602100
    • rubix:A0183182
    17,88 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      8 mm

    HELICOIL HANDTAP TYPE A 0140.0 - M 8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542003500
    • rubix:09242563
    19,17 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      6 mm

    HELICOIL HANDTAP 0140.0 M 6

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542003000
    • rubix:09245005
    13,55 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      10 mm

    HELICOIL HANDTAP 0140.0 - M 10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542004100
    • rubix:09242564
    22,46 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      12 mm

    HELICOIL FILTEC TAP 12 X 150 AE

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542004700
    • rubix:09240919
    26,38 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      3 mm

    HELICOIL TAP TYPE D M3 542601700

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542601700
    • rubix:A0183183
    15,82 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      16 mm

    HELICOIL MACHINETAP 0141.1 M 16

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542605500
    • rubix:09242642
    71,13 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      20 mm

    HELICOILTAP TYPE D M20 DOORLOPEND

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542606200
    • rubix:A0183179
    107,72 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      14 mm

    HELICOIL HANDTAP M 14 (1,25) 0145.0

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542005300
    • rubix:09242265
    58,14 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      16 mm

    HELICOIL HANDTAP M 16 (1,5) 0145.0

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542005700
    • rubix:09242266
    59,30 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      18 mm

    HELICOIL TAP TYPE A M18X1,5 01400184104

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542006000
    • rubix:A0183187
    71,80 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      24 mm

    HELICOIL TAP TYPE A M24X1,5 01400244104

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542007200
    • rubix:A0183185
    88,84 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      24 mm

    HELICOIL HANDTAP M 24 (3,0) 0145.1

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542107000
    • rubix:09242268
    102,29 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      20 mm

    HELICOIL HANDTAP M 20 (2,5) 0145.1

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542206200
    • rubix:09242267
    65,70 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Diameter schroefdraad
      2 mm

    HELICOIL TAP TYPE D M2 542600700

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:542600700
    • rubix:A0183184
    47,82 excl. BTW
    / stuk
    • Schroefdraad
      Metrisch ISO
    • Type
      M12

    HELICOIL KALIBER M12X1,5 5H- 6H

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:544005000
    • rubix:A0467633
    286,10 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      8 mm

    HELICOIL PLUS REPARATIESET M8 41851080000

    • helicoil:41851080000
    • rubix:A0183371
    • Schroefdraad
      UNC

    HELICOIL HANDTAP 5/16 UNC

    • helicoil:542011000
    • rubix:09242285
    • Schroefdraad
      BSW

    HELICOIL TAP BSW 5/16-18 - 0140.0

    • helicoil:542022300
    • rubix:09242259
    • Diameter schroefdraad
      10 mm

    HELICOIL PLUS REPARATIESET M10 41851100000

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • helicoil:41851100000
    • rubix:A0183351
    116,64 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      8 mm

    HELICOIL FR PLUS M8X1,25X16 (2D) A2

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • helicoil:540503550
    • rubix:09242145
    0,45 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 75