HELLINGPLAAT 14% D435 M24
Hellingsluitplaat 14% voor I-profiel DIN 435 Staal 100-250 HV10 Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38520.240.001
Rubix:08913967
EAN:8715492779212

Productdetails : HELLINGPLAAT 14% D435 M24
Hellingsluitplaat 14% voor I-profiel DIN 435 Staal 100-250 HV10 Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 143 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 435 |
| Metrische diameter | M24 |
| Type | hellingplaat 14% d435 m24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,68 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 326,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen