SPARTEX RVS A2 ADAPTERPLAAT 9035 82X40X5MM
Adapterplaten, rond 11 mm + langwerpig 11 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:903528240/9
Rubix:A0830884
Fabrikant:9035282 40/9
EAN:4043377226785


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 ADAPTERPLAAT 9035 82X40X5MM
SPARTEX RVS A2 ADAPTERPLAAT 9035 82X40X5MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M40 |
| Type | adapterplaten rond 9 mm + langwerpig 9 mm |
| Dikte | 5 mm |
| Lengte | 82 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,94 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 41,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen