Referenties
3M:7000089509
Rubix:22110174
Fabrikant:7000089509
EAN:07318640002333

Productdetails : 3M PELTOR HELMBEVESTIGINGSKIT VIZIER P3KV/2
Type P3KV/2 Veiligheidshelmbevestiging voor 3M™ Peltor™ Vizieren en 3M™ MultiVisor™ Systemen
Sterke punten
Adapter om 3M™ Vizieren en multivizieren te koppelen aan veiligheidshelmen voor extra gelaatsbescherming
Klikt gemakkelijk in de meeste veiligheidshelmen met universele accessoireslots om gezichtsbescherming te geven.
P3KV-adapter voor het monteren van vizieren of gehoorkappen
Klikt gemakkelijk in de meeste veiligheidshelmen met universele accessoireslots om gezichtsbescherming te geven.
P3KV-adapter voor het monteren van vizieren of gehoorkappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 385x290x390 mm |
| Gewicht verpakking | 12978 g |
| Type | 3m peltor helmbevestigingskit vizier p3kv/2 |
| Land van oorsprong | PL |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes