BOSCH BOOR HEX-9 MULTICONSTR. 7X60X100 2608902285 (PK=10ST)
HEX-9 MultiConstruction
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608902285
Rubix:A0890731
Fabrikant:2608902285
EAN:6949509251305




Documenten
Productdetails : BOSCH BOOR HEX-9 MULTICONSTR. 7X60X100 2608902285 (PK=10ST)
Op een moderne bouwplaats wordt er met veel verschillende materialen gewerkt en je weet nooit wat het volgende is dat je moet boren. De juiste boor vinden kan lastig en tijdrovend zijn, tenzij je de EXPERT Multi Construction boor hebt.
Sterke punten
•Zeer nauwkeurig boren in verschillende materialen
Nauwkeurig boren is eenvoudiger met Bosch Centering Geometry
Startgaten nauwkeurig zetten met een speciaal ontworpen centraaltip
Hoogpresterende hardmetalen punt vervaardigd door fijnslijpen
Geoptimaliseerd stofafvoerkanaal voor snel, efficiënt boren
Zeskantige schacht voor een sterke verbinding en maximale koppeloverdracht in drieklauwspankoppen en ¼" inwendige zeskant-gereedschapshouders
Nauwkeurig boren is eenvoudiger met Bosch Centering Geometry
Startgaten nauwkeurig zetten met een speciaal ontworpen centraaltip
Hoogpresterende hardmetalen punt vervaardigd door fijnslijpen
Geoptimaliseerd stofafvoerkanaal voor snel, efficiënt boren
Zeskantige schacht voor een sterke verbinding en maximale koppeloverdracht in drieklauwspankoppen en ¼" inwendige zeskant-gereedschapshouders
Toepassingen
Bouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 100 mm |
| Boordiameter | 7 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | zeshoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,70 excl. BTW
/ stuk
€ 60,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
