UVEX HANDSCHOEN HEXARMOR POINTGUARD ULTRA 9032 MT 8

HexArmor® PointGuard® Ultra 9032 handschoen voor prikbescherming

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Hexarmor:6063808
Rubix:A0516793
Fabrikant:6063808
EAN:810001790691
UVEX HANDSCHOEN HEXARMOR POINTGUARD ULTRA 9032 MT 8

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat8
Snijweerstandf
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : UVEX HANDSCHOEN HEXARMOR POINTGUARD ULTRA 9032 MT 8


exArmor® PointGuard® Ultra 9032: Naadloze driekwart naaldbestendige veiligheidshandschoen

De hi-vis PointGuard® Ultra 9032 biedt u toonaangevende snij- en prikbescherming, compleet met een hi-vis polyester buitenkant en een driekwart knokkelcoating in zandkleurig nitril.

Algemene kenmerken

  • Uitstekende gevoeligheid in snijbeschermingsniveau F
  • Drie lagen SuperFabric®* materiaal om te beschermen tegen gevaren door een configuratie van kleine beschermplaatjes gelaagd op prestatiestoffen - een exclusief gelicentieerde oplossing voor HexArmor®.
  • Beschermt tegen verwondingen door vloeistofinjectie tot 10.150 PSI (700 bar)
  • Omhulsel van 15 gauge hi-vis polyester verbetert de zichtbaarheid en de naleving door de arbeider
  • Hoge duurzaamheid voor langdurige bescherming

Veiligheidskenmerken

  • CE-gecertificeerd 4X43F volgens EN 388:2016
  • Hoogste prik- en snijweerstand door de gelaagdheid van SuperFabric®* materiaal op de handpalm
  • Aangetoonde injectieweerstand van SuperFabric® bij openingen van 0,05 tot 0,3 mm (0,002" tot 0,012") met standaard hydraulische olie.
  • Sandy nitril driekwart handpalmcoating biedt superieure grip en schuurweerstand in natte omstandigheden
  • Gebreide pols helpt voorkomen dat vuil en stof de handschoen binnendringen

Comfortfuncties

  • Zeer lichte veiligheidshandschoen
  • Naadloze constructie voor meer comfort met behoud van beweeglijkheid en vingergevoeligheid
  • Polyester breisel is zacht en beweeglijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandschoen
Maat8
Snijweerstandf
Hoofdmateriaalpolyester
Coating van de handschoenennitril
Materiaalsuperfabric
€ 103,89 excl. BTW
/ paar
€ 125,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen

Maat