ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 70-215 MT 8

HyFlex® 70-215

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:70-215-8
Rubix:22441078
Fabrikant:70215080
EAN:10076490496835
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 70-215 MT 8
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat8
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 70-215 MT 8


De Ansell HyFlex® 70-215 beschermende handschoen is ontworpen om zowel mechanische als thermische bescherming te bieden in industriële omgevingen. Hij is gemaakt van 100% DuPont™ Kevlar®-materiaal en biedt uitstekende snijweerstand, terwijl hij licht en comfortabel blijft. Dankzij het ambidextrische, herbruikbare ontwerp is deze handschoen veelzijdig inzetbaar, wat ideaal is voor het hanteren van scherpe of warme onderdelen.

Kenmerken:
Deze snijbestendige handschoen is volledig gemaakt van DuPont™ Kevlar®-vezels en biedt een uitzonderlijke bescherming tegen snijwonden, terwijl hij een goede thermische isolatie biedt dankzij de Terry Loop-breitechniek. Hij is voorzien van een Neptune® coating die vloeistoffen doeltreffend afstoot, de integriteit van de vezels vrijwaart en de levensduur verlengt. De versterkte duim verhoogt de duurzaamheid en schuurweerstand van de handschoen, zelfs bij intensief gebruik. Bovendien kan dit product aan de rechter- of linkerhand worden gedragen dankzij het ambidextrische en omkeerbare ontwerp. Deze handschoen is wasbaar en herbruikbaar, en behoudt de prestaties na meerdere gebruikscycli, waardoor hij een zuinige, duurzame oplossing biedt voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en comfort.

Specificaties:
- Drager: Kevlar®.
- Coating: Neptune®.
- Lengte: 230 tot 280 mm.
- Steken per inch: 7.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Siliconenvrij.
- Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C.

Normen:
- EN 388 (144XB): bescherming tegen schuren, snijden, scheuren en perforaties;
- EN 407 (X1XXXX): bescherming tegen thermische risico’s (contactwarmte);
- EN ISO 21420: algemene eisen inzake comfort, behendigheid en veiligheid;
- CE 0493: categorie III (onherstelbare of levensbedreigende risico’s).

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Superior mechanical protection and cut-resistance.

Sterke punten

- Uitstekende snijbestendigheid dankzij Kevlar®-vezel;
- Contacthittebescherming;
- Vloeistofafstotende Neptune®-coating verlengt de levensduur;
- Versterkte duim voor verhoogde duurzaamheid;
- Thermische isolatie via Terry-breitechniek;
- Ambidextrisch, omkeerbaar en wasbaar voor langdurig gebruik;
- Geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.

Toepassingen

Deze handschoen is ideaal voor de auto-industrie en machines & uitrusting, voor werkzaamheden zoals:
- Metaalbewerking en assemblage;
- Chassisassemblage, carrosserie-onderdelen snijden;
- Structurele en carrosserieonderdelen vastpakken;
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren);
- Retoucheren.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht51 g
Typehandschoen
Maat8
Snijweerstandb
Hoofdmateriaaltextiel
Schuurweerstand1
Coating van de handschoenenkevlar
Materiaalkevlar®
€ 1.650,24 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.996,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat