GATES V-SNAAR 13X4000 LI A158 HI-POWER

Hi-Power A

Zie technische informatie

Referenties

Gates:A158 13X4050LP/4000LI HIPOWER
Rubix:02220202
Fabrikant:900210158
EAN:5412571050417
GATES V-SNAAR 13X4000 LI A158 HI-POWER

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga158
Binnenlengte4000 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 13X4000 LI A158 HI-POWER


Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiela/13
Riemaanduidinga158
Binnenlengte4000 mm
Buitenlengte4050 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte4030 mm
Materiaalcr
Sectie13 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Aangepaste tariefcode40103100
52,83 excl. BTW
/ stuk
63,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen