Referenties
Gates:Z63 10X1622LP/1595LI HIPOWER
Rubix:02220764
Fabrikant:900110063
EAN:5414465672361

Productdetails : GATES V-SNAAR 10X1595 LI Z63 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | z/10 |
| Riemaanduiding | z63 |
| Binnenlengte | 1595 mm |
| Buitenlengte | 1638 mm |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Richtlengte | 1617 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,33 excl. BTW
/ stuk
€ 20,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
