Referenties
Gates:A195 13X4950LP/4915LI HIPOWER
Rubix:02224402
Fabrikant:900210195
EAN:5412571050448

Productdetails : GATES V-SNAAR 13X4915 LI A195 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 91 |
|---|---|
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a195 |
| Binnenlengte | 4915 mm |
| Buitenlengte | 4965 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 4945 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 13 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.586,49 excl. BTW
/ 91 stuks
€ 6.759,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
