GATES V-SNAAR 22X1750 LI C68 HI-POWER

Hi-Power C

Zie technische informatie

Referenties

Gates:C68 22X1800LP/1750LI HIPOWER
Rubix:02220482
Fabrikant:900410068
EAN:5412571052046
GATES V-SNAAR 22X1750 LI C68 HI-POWER

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc68
Binnenlengte1750 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X1750 LI C68 HI-POWER


Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielc/22
Riemaanduidingc68
Binnenlengte1750 mm
Buitenlengte1800 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte1800 mm
Materiaalcr
Sectie14 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Aangepaste tariefcode40103900
48,35 excl. BTW
/ stuk
58,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen