OPTIBELT V-SNAAR 13X730 A29

optibelt VB A/13

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:13 X 730
Rubix:02011232
Fabrikant:1752867
EAN:4014486032635
OPTIBELT V-SNAAR 13X730 A29

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga29
Binnenlengte730 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 13X730 A29


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x54x54 mm
Logistiek gewicht80 g
Profiela/13
Riemaanduidinga29
Binnenlengte730 mm
Buitenlengte780 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte760 mm
Aangepaste tariefcode40103200
9,96 excl. BTW
/ stuk
12,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden