Referenties
Gates:C168 22X4325LP/4267LI HIPOWER
Rubix:02224460
Fabrikant:900410168
EAN:5412571052510

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X4267 LI C168 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c168 |
| Binnenlengte | 4267 mm |
| Buitenlengte | 4369 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 4325 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 22 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,36 excl. BTW
/ stuk
€ 140,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
