Referenties
Gates:C177 22X4570LP/4500LI HIPOWER
Rubix:02220572
Fabrikant:900410177
EAN:5412571052534

Productdetails : GATES V-SNAAR 22X4500 LI C177 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c177 |
| Binnenlengte | 4500 mm |
| Buitenlengte | 4558 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 4558 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 22 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,84 excl. BTW
/ stuk
€ 148,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
