Referenties
Gates:Z17.5 10X470LP/450LI HIPOWER
Rubix:02220678
Fabrikant:900120175
EAN:5412571049213

Productdetails : GATES V-SNAAR 10X450 LI Z17.5 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | z/10 |
| Riemaanduiding | z17 1/2 |
| Binnenlengte | 450 mm |
| Buitenlengte | 491 mm |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Richtlengte | 472 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 8,5 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,66 excl. BTW
/ stuk
€ 14,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
