GATES V-SNAAR 32X4115 LI D162 HI-POWER

Hi-Power D

Zie technische informatie

Referenties

Gates:D162 32X4195LP/4115LI HIPOWER
Rubix:02220626
Fabrikant:900510162
EAN:5412571053005
GATES V-SNAAR 32X4115 LI D162 HI-POWER

Technische samenvatting

Profield/32
Riemaanduidingd162
Binnenlengte4115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR 32X4115 LI D162 HI-POWER


Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.

Sterke punten

• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield/32
Riemaanduidingd162
Binnenlengte4115 mm
Buitenlengte4241,8 mm
Bovenbreedte32 mm
Hoogte19 mm
Richtlengte4190 mm
Materiaalcr
Sectie32 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-30 °C
Aangepaste tariefcode40103100
199,99 excl. BTW
/ stuk
241,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen