PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/GROEN MT M
Hi-Vis contrast verkeersjas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:S466YGRM
Rubix:A0385824
EAN:5036108137503

Documenten
Productdetails : PORTWEST JACK CONTRAST S466 HI-VIS GEEL/GROEN MT M
De contrasterende kleuren maken dit kledingstuk tot een zeer populaire keuze. Deze stijlvolle jas is ontworpen om u warm en droog te houden en tegelijkertijd de zichtbaarheid van de drager te vergroten. Hij is geschikt voor alle weersomstandigheden. Het kledingstuk is volledig waterdicht en heeft een capuchon met trekkoord, gebreide stormmanchetten en een tweewegritssluiting aan de voorkant met een stormflap met drukknopen.
Sterke punten
•4 zakken voor voldoende opbergruimte|•Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit|•Binnenzak voor veilige opslag|•Bio-motion tape-patroon om de herkenbaarheid van de menselijke vorm op afstand te verbeteren|•Gebreide binnenmanchet|•Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten|•Zeer waterafstotende stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof af|•Waterdicht, houdt de drager droog en beschermt tegen de elementen|•CE-gecertificeerd|•Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,92 excl. BTW
/ stuk
€ 50,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen