MASCOT BODYWARMER GRIMSBY 15565-249 HV GEEL/D. ANTR MT M
MASCOT BODYWARMER GRIMSBY 15565-249
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15565-249-1718-M
Rubix:22835693
EAN:5711074383085

Documenten
Productdetails : MASCOT BODYWARMER GRIMSBY 15565-249 HV GEEL/D. ANTR MT M
Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Gewatteerde polyestervoering. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Hoge kraag. Binnenzak met ritssluiting, speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats houden. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken met rits.
Borstzakken met rits.; Effectieve isolatie door de polyester voering.; Lussen om de kabel van de headset te bevestigen.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Hoge kraag.
Borstzakken met rits.; Effectieve isolatie door de polyester voering.; Lussen om de kabel van de headset te bevestigen.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Hoge kraag.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 520 g |
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Ademend | ja |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,08 excl. BTW
/ stuk
€ 105,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen