PORTWEST WINTEROVERALL S485 GEEL/MARINE MT 7XL
Hi-Vis Contrast Winter Overall, S485
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S485YNR7XL
Rubix:A0380621
Fabrikant:S485YNR7XL
EAN:5036108331543

Productdetails : PORTWEST WINTEROVERALL S485 GEEL/MARINE MT 7XL
Een kledingstuk dat is ontworpen om volledig praktisch en veilig te zijn, de Contrast Overall beschermt het lichaam tegen natte omstandigheden terwijl het de veiligheid waarborgt. De gewatteerde voering geeft extra warmte., Waterdicht met getapete naden die waterpenetratie voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 7xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 300d industry 100% polyester (300d oxford) met vlekbestendige afwerking en dubbele pu-coating; voering 100% polyester; vulling 100% polyester. |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,69 excl. BTW
/ stuk
€ 113,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen