PORTWEST OVERALL GEVOERD S485 HV GEEL/ZWART MT 6XL
Hi-Vis Tweekleuren Overall - Gevoerd
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S485YBR6XL
Rubix:A0380627
Fabrikant:S485YBR6XL
EAN:5036108293520



Productdetails : PORTWEST OVERALL GEVOERD S485 HV GEEL/ZWART MT 6XL
Dit kledingstuk is ontworpen om veilig te kunnen werken. De tweekleuren overall beschermt het lichaam tegen natte omstandigheden terwijl veiligheid voorop staat.
Hi-Vis Contrast Winter Coverall, S485, Geel/Zwart, Maat 6XL
Sterke punten
Een kledingstuk dat ontworpen is om volledig praktisch en veilig te zijn, de Contrast Coverall beschermt het lichaam tegen natte omstandigheden en zorgt tegelijkertijd voor veiligheid. De doorgestikte voering geeft extra warmte.
Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 6xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,69 excl. BTW
/ stuk
€ 113,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
6xl