PORTWEST JACK 5-IN-1 EXECUTIVE S678 HV GEEL/ZWART MT M

Hi-Vis Executive 5-in-1 Jack

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S768YBRM
Rubix:A0391130
EAN:5036108267156
PORTWEST JACK 5-IN-1 EXECUTIVE S678 HV GEEL/ZWART MT M

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatm
Klasse EN204712-3
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JACK 5-IN-1 EXECUTIVE S678 HV GEEL/ZWART MT M


Innovatief model, te gebruiken voor meerdere doeleinden. Buitenjas bevat twee handige grote opgezette zakken met klittenband sluitingen en een verdekte capuchon, terwijl de binnenjas afneembare mouwen heeft, een grote telefoon/radio zak met D-ring en printopening voor personalisatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatm
Klasse EN204712-3
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Gewicht190 g/m²
Materiaalshell: 100% polyester (300d oxford weave), stain resistant finish, double pu coated; voering: 100% polyester mesh; verwijderbare voering: 100% polyester fleece
Hoge zichtbaarheidja
102,56 excl. BTW
/ stuk
124,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Klasse EN20471