PORTWEST BOMBERJACK S463 HI-VIS ORANJE MT 3XL

S463 - Hi-Vis Bomber Jacket

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S463ORRXXXL
Rubix:A0385830
EAN:5036108271276
PORTWEST BOMBERJACK S463 HI-VIS ORANJE MT 3XL

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat3xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST BOMBERJACK S463 HI-VIS ORANJE MT 3XL


Taped seams to provide additional protection. Extremely water resistant fabric finish, water beads away from fabric surface. Reflective tape for increased visibility. Fully lined and padded to trap the heat and increase warmth. Two-way zip for quick and easy access. 4 pockets for ample storage. Concealed phone pocket. Internal chest pocket. Pack away hood for added functionality.

Sterke punten

•Opvouwbare verstelbare capuchon
Elastische tailleband
Elastische stormmanchetten
Met doorgestikte voering
Zakken: 1 mobiele telefoon verborgen onder stormflap, 2 lagere paspelzakken met kleppen en 1 binnenzak opgestikt
Stormflap met rits en drukknoopsluiting
Contrasterende fleecekraag ter bescherming tegen vuil
Printtoegang voor personalisatie van het kledingstuk
Waterdicht met getapete naden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat3xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 39,25 excl. BTW
/ stuk
€ 47,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

3xl

Klasse EN20471

Secundaire kleur