PORTWEST JACK 5-IN-1 EXECUTIVE S678 HV GEEL/ZWART MT XL
Hi-Vis Executive 5-in-1 Jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S768YBRXL
Rubix:A0391128
EAN:5036108267170

Productdetails : PORTWEST JACK 5-IN-1 EXECUTIVE S678 HV GEEL/ZWART MT XL
Innovatief model, te gebruiken voor meerdere doeleinden. Buitenjas bevat twee handige grote opgezette zakken met klittenband sluitingen en een verdekte capuchon, terwijl de binnenjas afneembare mouwen heeft, een grote telefoon/radio zak met D-ring en printopening voor personalisatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 300d industry: 100% polyester (shell); 100% polyester mesh (voering); 100% polyester fleece (verwijderbare binnenvoering) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,56 excl. BTW
/ stuk
€ 124,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen