PORTWEST SOFTSHELL JACK KLASSIEK RIS S424 HV ORANJE MT S
Hi-Vis Klassiek Softshell Jack (3L)
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S424ORRS
Rubix:A0385937
Fabrikant:S424ORRS
EAN:5036108225323



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK KLASSIEK RIS S424 HV ORANJE MT S
Klassieke styling, dit kledingstuk biedt verbeterde bescherming ongeachte de weersomstandigheden. Voorzien van een mobiele telefoonzak en radiolus. Geeft warmte, is comfortabel en is waterafstotend. De S424 is de perfecte outdoor oplossing.
Hi-Vis Classic Softshell (3L), S424, Oranje, Maat S
Sterke punten
Klassiek gestyled, dit kledingstuk biedt verbeterde bescherming, ongeacht de weersomstandigheden. Standaard voorzien van een zak voor mobiele telefoon en een lus voor radio; deze jas is warm, comfortabel en waterafstotend. De S424 is de perfecte oplossing voor buitengebruik.
Ademende stof voert vocht van het lichaam weg en houdt de drager koel, droog en comfortabel
Ademende stof voert vocht van het lichaam weg en houdt de drager koel, droog en comfortabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 94% polyester, 6% elastaan (gelamineerd), tpu-bere adembaar membraan, 100% polyester micro polar fleece (3-laags softshell). |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,03 excl. BTW
/ stuk
€ 83,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen