Referenties
Hydrowear:017090FO-3XL
Rubix:22906134
EAN:5420011701980

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK OLDHAM 017090 FLUO ORANJE MT 3XL
Pilot jacket Hydrosoft EN 471 RWS, Hi-Vis Orange. Capuchon in kraag met ritssluiting. Vaste stepvoering en afritsbare mouwen. 2 steekzakken met klep en binnenzak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 170 g/m² |
| Materiaal | 53% polyurethaan/47% polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,64 excl. BTW
/ stuk
€ 164,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen