PORTWEST SOFTSHELL JACK KLASSIEK RIS S424 HI-VIS GEEL MT XL
Hi-Vis Klassiek Softshell Jack (3L)
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S424YERXL
Rubix:A0381346
Fabrikant:S424YERXL
EAN:5036108225392



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK KLASSIEK RIS S424 HI-VIS GEEL MT XL
Klassieke styling, dit kledingstuk biedt verbeterde bescherming ongeachte de weersomstandigheden. Voorzien van een mobiele telefoonzak en radiolus. Geeft warmte, is comfortabel en is waterafstotend. De S424 is de perfecte outdoor oplossing.
Hi-Vis Klassieke Softshell (3L), S424, Geel, Maat XL
Sterke punten
Klassiek gestyled, dit kledingstuk biedt verbeterde bescherming, ongeacht de weersomstandigheden. Standaard voorzien van een zak voor mobiele telefoon en een lus voor radio; deze jas is warm, comfortabel en waterafstotend. De S424 is de perfecte oplossing voor buitengebruik.
Ademende stof voert vocht van het lichaam weg en houdt de drager koel, droog en comfortabel
Ademende stof voert vocht van het lichaam weg en houdt de drager koel, droog en comfortabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Materiaal | 94% polyester, 6% elastan (laminering tpu) + 100% polyester micro polar fleece (3-laags softshell) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,03 excl. BTW
/ stuk
€ 83,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen