PORTWEST BROEK SEALTEX FLAME FR FR43 HI-VIS GEEL MT 3XL
Sealtex Flame Hi-Vis-broek
Zie technische informatieReferenties
Portwest:FR43YERXXXL
Rubix:A0385365
EAN:5036108207237

Productdetails : PORTWEST BROEK SEALTEX FLAME FR FR43 HI-VIS GEEL MT 3XL
Deze broek is water- en winddicht en biedt uitstekende bescherming tegen harde elementen. Kenmerken zijn verstelbare zomen om gemakkelijk aan en uit te dragen voor de drager. Heat sealed EN ISO 20471 reflecterende tape voor extra zichtbaarheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | sealtex flame hv: 100% polyester, pu-gecoat (±260 g) (vlamvertragend & antistatisch). |
| Vlamweerstand | vlamvertragend (en iso 14116 index 1) + antistatisch (en 1149-5). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,73 excl. BTW
/ stuk
€ 109,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen