Referenties
Portwest:S428YER4XL
Rubix:A0386518
Fabrikant:S428YER4XL
EAN:5036108202492

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK S428 HI-VIS GEEL MT 4XL
Dit kledingstuk is veelzijdig en functioneel. Kan als jack gedragen worden onder natte omstandigheden. Kan daarnaast als bodywarmer gedragen worden als de mouwen uitgeritst worden.
Hi-Vis 2-in-1 Softshell (3L), S428, Geel, Maat 4XL
Sterke punten
Dit kledingstuk biedt veelzijdigheid en uitstekende functionaliteit. Als complete jas biedt het volledige bescherming bij natte omstandigheden. Of wanneer de mouwen verwijderd zijn, vormt de bodywarmer de beschermlaag die werkt.
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,38 excl. BTW
/ stuk
€ 98,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen