PORTWEST WINTERJACK DAMES PW382 HI-VIS GEEL/ZWART MT XS
PW3 Dames Winterjack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:PW382YBRXS
Rubix:A0381654
Fabrikant:PW382YBRXS
EAN:5036108339112

Productdetails : PORTWEST WINTERJACK DAMES PW382 HI-VIS GEEL/ZWART MT XS
Ontworpen en getest door vrouwen, deze stijlvolle dames versie van de T400 laat u op een positieve manier opvallen. Gemaakt van ons vernieuwde 300D Oxford PU gecoat doek met een duurzame vuil afstotende finish, biedt deze jas u een hoog draagcomfort en afkledende pasvorm. Innovatieve ontwerp details zoals de isolerende Insulatex voering, meerdere zakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van uw spullen en de EZEE Zip technologie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 300d oxford pu (100% polyester; buitenstof, stain resistant, double pu coated 190g) + 100% polyester voering (60g) + 100% polyester vulling (170g) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,47 excl. BTW
/ stuk
€ 132,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen