Referenties
Portwest:S428YERXS
Rubix:A0381335
Fabrikant:S428YERXS
EAN:5036108297016

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK S428 HI-VIS GEEL MT XS
Dit kledingstuk is veelzijdig en functioneel. Kan als jack gedragen worden onder natte omstandigheden. Kan daarnaast als bodywarmer gedragen worden als de mouwen uitgeritst worden.
Hi-Vis 2-in-1 Softshell (3L), S428, Geel, Maat XS
Sterke punten
Dit kledingstuk biedt veelzijdigheid en uitstekende functionaliteit. Als complete jas biedt het volledige bescherming bij natte omstandigheden. Of wanneer de mouwen verwijderd zijn, vormt de bodywarmer de beschermlaag die werkt.
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Materiaal | 94% polyester / 6% elastaan (gelamineerd) op 100% polyester micro polar fleece; 3-laags high-visibility softshell met tpu membraan. |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,38 excl. BTW
/ stuk
€ 98,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen