TRICORP REGEN TECH SHELL RED. HI-VIS 406108 GL/INK MT 3XL
TRICORP REGEN TECH SHELL RED. HI-VIS 406108 OR/INK
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:406108FluoryellowInk3XL
Rubix:A0884273
Fabrikant:406108FluoryellowInk3XL
EAN:8718326586994

Productdetails : TRICORP REGEN TECH SHELL RED. HI-VIS 406108 GL/INK MT 3XL
De Regenjas Techshell High Vis Redefined van Tricorp is gemaakt om elk weertype de baas te zijn. Deze high-performance regenjas is gemaakt van 100% gerecycled polyester met een high-stretch oxford weving, TPU-membraan en tricot beschermlaag. Wind, regen of slecht zicht? Geen probleem! Dankzij de normeringen EN 343 4-4 en ISO 20471 klasse 3 ben je volledig beschermd én zichtbaar.Met de Regenjas Techshell High Vis Redefined blijf je droog door de gelamineerde waterdichte ritsen, de verstelbare manchetten en de afneembare capuchon. De jas is ademend, lichtgewicht en heeft een comfortabele fleecekraag. Slim geplaatste reflectie-elementen op de torso, mouwen en schouders, zorgen voor 360° zichtbaarheid.Naast topkwaliteit op het gebied van bescherming en comfort, kies je met de Regenjas Techshell High Vis Redefined ook bewust voor duurzaamheid. Deze jas draagt niet alleen het GRS-keurmerk, maar ook het OEKO-TEX® 100-label ontbreekt niet.De Regenjas Techshell High Vis Redefined is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL en de kleuren Fluor Orange-Ink en Fluor Yellow-Ink, ontworpen voor professionals die buiten werken onder extreme omstandigheden: van wegenbouwers tot logistiek medewerkers. Combineer deze jas met andere items uit de High Vis Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,32 excl. BTW
/ stuk
€ 118,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
