GISS VEILIGHEIDSVEST ECO2 ORANJE MAAT XXL - 855035

High vis verkeersvest ECO2 "SCHOUDERBANDEN"

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:855035
Rubix:22850414
Fabrikant:855035
EAN:3660338105449
GISS VEILIGHEIDSVEST ECO2 ORANJE MAAT XXL - 855035
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat2xl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSVEST ECO2 ORANJE MAAT XXL - 855035


Het GISS ECO2 “Schouderbanden” high-visibility verkeersvest is ontworpen om optimale veiligheid te garanderen in risicovolle omgevingen. Dit vest combineert maximale zichtbaarheid, comfort en lichtheid en voldoet aan de behoeften van professionals die worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties bij weinig licht of in druk verkeer.

Kenmerken:
Dit verkeersvest is gemaakt van hoogwaardig fluorescerend polyestergaas, dat zowel slijtvast als ademend is. De retroreflecterende schouderbanden van klasse 2 garanderen uitzonderlijke zichtbaarheid, zowel overdag als ’s nachts. De horizontaal verstelbare klittenbandsluiting maakt snel aantrekken en een persoonlijke pasvorm mogelijk. Dankzij het lichte en ergonomische ontwerp kan het vest comfortabel over verschillende soorten werkkleding worden gedragen, zonder de bewegingsvrijheid te beperken.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: polyester
• Samenstelling: 100% polyester
• Bandtype: retroreflecterende schouderbanden
• Zichtbaarheidsklasse: 2
• Sluiting: horizontaal verstelbare klittenbandsluiting
• Ergonomische pasvorm
• Wasbaar in de machine

Normen:
• Voldoet aan de vereisten van de Europese richtlijn 89/686, met betrekking tot ergonomie, veiligheid, comfort, ventilatie en flexibiliteit.
• EN 340: algemene norm die prestatie-eisen vastlegt voor ergonomie, veiligheid, maatvoering, comfort, ventilatie en duurzaamheid van beschermende kleding.
• EN 471 + A1 (klasse 2, 2): high-visibility signalisatiekleding voor professioneel gebruik, testmethoden en vereisten.
• EN ISO 20471 + A1 (klasse 2): specificeert de vereisten voor high-visibility kleding die de aanwezigheid van de gebruiker visueel aangeeft en optimale zichtbaarheid waarborgt, zowel overdag als ’s nachts, onder alle lichtomstandigheden en in koplampverlichting.

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Hoge zichtbaarheid voor extra veiligheid
• Licht en ademend ontwerp
• Retroreflecterende schouderbanden klasse 2
• Persoonlijke pasvorm dankzij klittenbandsluiting
• Compatibel met diverse soorten werkkleding

Toepassingen

Dit verkeersvest is ideaal voor professionals die werken in omgevingen met veel verkeer, op bouwplaatsen, bij buiteninterventies of in elke situatie waar zichtbaarheid cruciaal is. Dit vest is geschikt voor de bouwsector, transport, logistiek en openbare diensten. Het garandeert de bescherming van werknemers en biedt tegelijk optimaal draagcomfort.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat2xl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 5,26 excl. BTW
/ stuk
€ 6,36 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 5,26 excl. BTW / stuk
10 t/m 19
€ 3,87 excl. BTW / stuk
20 t/m 49
€ 3,72 excl. BTW / stuk
50 of meer
€ 3,46 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Kleur

Maat