PORTWEST VEILIGHEIDSVEST LM C473 HV GEEL MT S/M

C473 - Hi-Vis jas met twee banden en bretels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:C473YERS/M
Rubix:A0031059
EAN:5036108141562
PORTWEST VEILIGHEIDSVEST LM C473 HV GEEL MT S/M
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maats/m
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST LM C473 HV GEEL MT S/M


Het Portwest Hi-Vis two band & brace jack is ontworpen om maximale dekking en veiligheid in slecht verlichte of risicovolle werkomgevingen te bieden. Dit lichte, comfortabele vest biedt uitstekende visuele herkenning dankzij het ontwerp met reflecterende striping over de volledige borst en mouwen. Het is ideaal voor dagelijks gebruik en combineert verhoogde zichtbaarheid met optimale bewegingsvrijheid.

Kenmerken:
Dit signaleringsvest is gemaakt van ketting gebreid polyester, dat zowel licht als slijtvast is. De ruime snit maakt het mogelijk om het vest over andere PBM’s te dragen zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Dankzij de klittenbandsluiting aan de voorkant kan dit product snel aan- en uitgetrokken worden, terwijl het toch goed blijft zitten tijdens gebruik. De horizontale en verticale reflecterende banden zorgen voor een 360° zichtbaarheid van de drager.

Specificaties:
- Materiaal: 100% polyester
- Textiel: ketting gebreid
- Gewicht: 124 g/m²
- Sluiting: klittenbandsluiting aan de voorkant
- Pasvorm: ruim voor ergonomisch draagcomfort
- Ontwerp: reflecterende striping op borst en armen
- Wasinstructies: wassen op 40 °C, mild programma
- Levensduur: tot 50 wasbeurten
- Niet bleken, niet strijken, niet chemisch reinigen, aan de lijn drogen

Normen:
- EN ISO 20471 Klasse 3: garandeert maximale zichtbaarheid in omgevingen met hoog risico

Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf is opgericht in 1904 en heeft nu wereldwijd meer dan 5.100 mensen in dienst, waaronder een ontwerpteam van wereldklasse dat gespecialiseerd is in vlamwerende en high-visibility werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.

Sterke punten

- Gecertificeerde hoge zichtbaarheid voor betere veiligheid
- Ontwerp met lange mouwen voor extra dekking
- Lichtgewicht en comfortabel voor langdurig gebruik
- Compatibel met diverse persoonlijke beschermingsmiddelen
- Eenvoudig onderhoud en lange levensduur tot 50 wasbeurten

Toepassingen

Dit vest is ideaal voor professionals in de bouw, logistiek, wegenonderhoud en spoorwegsector. Het is ook geschikt voor beveiligingspersoneel, nachtwerkers op werven en andere activiteiten waarbij hoge zichtbaarheid vereist is. Het is effectief in slecht verlichte omgevingen of locaties met verkeer.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maats/m
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 7,69 excl. BTW
/ stuk
€ 9,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat