TEGERA HANDSCHOEN 8851 OIL GRIP MT 9

Hittebeschermende handschoenen 8851 TEGERA®

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:8851-9
Rubix:A0932589
EAN:7340118465852
TEGERA HANDSCHOEN 8851 OIL GRIP MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8851 OIL GRIP MT 9


Deze handschoen biedt superieure grip met nitril in olieachtige omgevingen, waardoor uitglijden en letsel worden voorkomen. Drievoudig gedompeld met nitrilschuim in de handpalm, wat een robuuste barrière tegen olie vormt. De voering is gebreid in 18 gg en gemaakt van meer dan 90% gerecycled polyester. Bovendien beschikken de handschoenen over touchscreen-functionaliteit, zodat u bedieningselementen kunt bedienen zonder de handschoenen uit te trekken. Oeko-Tex goedgekeurd. Weerstaat contactwarmte tot 100°C/212F°. Breed maatbereik.
Drievoudig gedipt met nitrileschuim in de handpalm, wat een robuuste oliebescherming biedt.

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreen, Olie- en vetbestendige palm, Dun

Toepassingen

Luchthavenwerk, Montage, Bouw en constructie, Techniek, Fijnmontage, Installatiewerk, Besturen van machines, Machinebediening, Reparatiewerk, Servicewerk, Werkplaatswerk, Transportwerk, Magazijnwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
Kleurblauw
€ 37,92 excl. BTW
/ 6 paar
€ 45,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat