Referenties
KCL:151-8
Rubix:22421522
Fabrikant:015108141E
EAN:4008198715184






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN TAIFUN 25 CM 151 MT 8
Voering van interlock-katoen met geweven pols en dunne gele nitrilcoating ter versteviging op handpalm en vingers.
Sterke punten
Vochtafstotend, zeer ademend, uitstekende gevoeligheid en behoud van tastzin, huidvriendelijke productiemethode en materialen, langer werken zonder vermoeidheid, extra polsbescherming.
Toepassingen
Assemblage- en transportwerkzaamheden. Fabricage van kleine onderdelen. Magazijn- en verpakkingswerkzaamheden. Metaalbewerking. Precisie-machinebouw en elektronica-industrie. Automobielindustrie. Bouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | wattenvergrendeling |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,40 excl. BTW
/ 10 paar
€ 77,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
