BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-POEV 125G-FI-SG
Hittebestendig roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Duroplast-wiel Blickle TempLine® Classic, hittebestendig
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 125G-FI-SG
Rubix:31054164
Fabrikant:745616
EAN:4047526110598

Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL EN REM STOP-FIX - LE-POEV 125G-FI-SG
Behuizing: serie LIX
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- makkelijk draaien met lage slijtage, hoge levensduur
- draaikransspeling aangepast aan toepassing bij hoge temperaturen
- standaard zonder vet ("-OF")
Wielen: serie PHN
- fenolhars, hardheid 90 Shore D, kleur zwart
- temperatuurbestendigheid:
glijlagerversie: -35 °C tot +260 °C , kortlopend tot +300 °C
kogellagerversie ("HK"): -25 °C tot +250 °C
kogellagerversie ("IK"): -30 °C tot +260 °C
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid:
glijlagerversie: -35 °C tot +260 °C , kortlopend tot +300 °C
kogellagerversie ("HK"): -25 °C tot +250 °C
kogellagerversie ("IK"): -30 °C tot +260 °C - wielen voor ruwe vloeren en dorpels alleen specifiek geschikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,69 excl. BTW
/ stuk
€ 71,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
