BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 100G-ELS-E01
Zwaar wiel met Blickle Extrathane® polyurethaan loopvlak, met gietijzeren wielkern
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-TPA 100G-ELS-E01
Rubix:31050466
Fabrikant:751080
EAN:4047526042042

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- TPA 100G-ELS-E01
Zwaar uitgevoerd wiel met Blickle Extrathane® polyurethaan loopvlak, met gietijzeren wielhuis
loopvlak / loopvlak:
- Blickle Extrathane® premium polyurethaan elastomeer, 92 Shore A hardheid
- lage rolweerstand
- hoge slijtvastheid .
- hoge snij- en scheurweerstand
- lichtbruine kleur, vlekt niet, geeft geen strepen bij contact
- zeer goede chemische hechting met wielhuis
- stevig grijs gietijzer
- met smeernippel
- gelakt, zilverkleurig
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortstondig tot +90 °C, verminderde belastbaarheid boven +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 60 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 124 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,27 excl. BTW
/ stuk
€ 47,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
