BLICKLE ZWENKWIEL LIX-POSI 125G-OF
Hittebestendig roestvaststalen zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel met siliconenrubber loopvlak Blickle TempLine® Comfort, hittebestendig
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LIX-POSI 125G-OF
Rubix:3199106112
Fabrikant:845647
EAN:4047526125165



Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LIX-POSI 125G-OF
Behuizing: serie LIX
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- makkelijk draaien met lage slijtage, hoge levensduur
- draaikransspeling aangepast aan toepassing bij hoge temperaturen
- standaard zonder vet ("-OF")
Wielen: serie POSI
- loopvlak: hittebestendig siliconenrubber, hardheid 75 Shore A, kleur zwart, niet-strepend
- wielkern: hittebestendig thermoplast, slagvast, kleur donkergrijs
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
- oventemperatuur kortlopend tot +300 °C , wieltemperatuur mag +250 °C niet overschrijden
- autoclaafbestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 940 g |
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | plastic |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,68 excl. BTW
/ stuk
€ 214,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
