BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF LRA-TPA 50G-FI-ELS-E01
Zwaarlast-flenswiel met elastisch massief rubber band , met plaatstalen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-TPA 50G-FI-ELS-E01
Rubix:31050840
Fabrikant:751094
EAN:4047526042233

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF LRA-TPA 50G-FI-ELS-E01
Band:
- superelastisch massief rubber, staaldraad versterkt, hardheid 70 Shore A
- 3-componenten band, zeer elastische tussenlaag, slijtvast loopvlak
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur zwart
- zwaar plaatstaal, geperst
- middendeel met asgat en schroefgaten
- bevestigingsgaten conisch verzonken
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- montage door middel van kogelbouten en kogelmoeren conform DIN 74361
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 30 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 19 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 72 mm | |
| 19 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,77 excl. BTW
/ stuk
€ 39,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
