BLICKLE ZWENKWIEL RVS THERMOPLAST LIXR-POHI 100G-FI-OF
Hittebestendig roestvaststalen zwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Thermoplast-wiel Blickle TempLine® Performance, hittebestendig
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LIXR-POHI 100G-FI-OF
Rubix:A0561468
Fabrikant:853725
EAN:4047526210229



Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL RVS THERMOPLAST LIXR-POHI 100G-FI-OF
Behuizing: serie LIXR
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- makkelijk draaien met lage slijtage, hoge levensduur
- draaikransspeling aangepast aan toepassing bij hoge temperaturen
- standaard zonder vet ("-OF")
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
Wielen: serie POHI
- hittebestendig thermoplast, slagvast, hardheid 85 Shore D, kleur donkergrijs
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +250 °C
- oventemperatuur kortlopend tot +300 °C , wieltemperatuur mag +250 °C niet overschrijden
- Bij temperaturen van meer dan +70 °C kan het draagvermogen afnemen, zie pagina null
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | plastic |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 125 mm | |
| 30 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,47 excl. BTW
/ stuk
€ 159,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
