Referenties
Colson:JSFN 1002 6152/HN
Rubix:31048034
EAN:8717349089710

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSHN 1002 6152/HN
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager - wiel van fenol en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -40°C tot +300°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager
• wiel van fenol en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -40°C tot +300°C
• wiel van fenol en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -40°C tot +300°C
Toepassingen
Bakkerijwielen (160 - 240 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,23 g |
| Laadcapaciteit | 240 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polymeer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,08 excl. BTW
/ stuk
€ 55,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen