GISS POLO URBAN 2 HI-VIS GEEL MT XXXXL 894524
Hivis Polo URBAN 3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:894524
Rubix:A0466651
Fabrikant:894524
EAN:3660338469213



Documenten
Productdetails : GISS POLO URBAN 2 HI-VIS GEEL MT XXXXL 894524
Het GISS Hivis URBAN 3 poloshirt is ontworpen om comfort, veiligheid en milieuvriendelijkheid te combineren. Het is vervaardigd uit 100% gerecycled polyester en biedt een uitstekende duurzaamheid, terwijl het zowel overdag als ’s nachts voor optimale zichtbaarheid zorgt.
Kenmerken:
Dit high-visibility poloshirt is gemaakt van 100% gerecycled polyester met een gewicht van 130 g/m² en garandeert zowel lichtheid als robuustheid. Het is uitgerust met opgenaaide retroreflecterende banden die strategisch zijn geplaatst om een snelle detectie in koplamplicht mogelijk te maken, waardoor de veiligheid in de nabijheid van voertuigen wordt verhoogd. De snit is afgestemd op optimale bewegingsvrijheid, terwijl de nette afwerking extra draagcomfort biedt. Dankzij de samenstelling uit gerecyclede vezels draagt dit kledingstuk bij aan een ecologisch verantwoorde aanpak.
Specificaties:
• Materiaal: 100% gerecycled polyester
• Gewicht: 130 g/m²
• Retroreflecterende opgenaaide banden
• Klasse: 2
• Kleur: fluorescerend geel of oranje
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Wasbaar tot 25 cycli op max. 40 °C
• Binnenstebuiten wassen
Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN ISO 20471 + A1: high-visibility kleding van klasse 2 (testmethoden en eisen)
Merkinformatie:
GISS is aanwezig in meer dan 22 landen met meer dan 650 vestigingen en maakt deel uit van het Rubix-netwerk, de grootste Europese distributeur van industriële benodigdheden. Al meer dan 25 jaar biedt GISS een compleet assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de veiligheid van professionals. Het bedrijf levert aan bijna 40.000 klanten in heel Europa en zet zich in om hun belangrijkste troef te beschermen: hun medewerkers.
Kenmerken:
Dit high-visibility poloshirt is gemaakt van 100% gerecycled polyester met een gewicht van 130 g/m² en garandeert zowel lichtheid als robuustheid. Het is uitgerust met opgenaaide retroreflecterende banden die strategisch zijn geplaatst om een snelle detectie in koplamplicht mogelijk te maken, waardoor de veiligheid in de nabijheid van voertuigen wordt verhoogd. De snit is afgestemd op optimale bewegingsvrijheid, terwijl de nette afwerking extra draagcomfort biedt. Dankzij de samenstelling uit gerecyclede vezels draagt dit kledingstuk bij aan een ecologisch verantwoorde aanpak.
Specificaties:
• Materiaal: 100% gerecycled polyester
• Gewicht: 130 g/m²
• Retroreflecterende opgenaaide banden
• Klasse: 2
• Kleur: fluorescerend geel of oranje
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Wasbaar tot 25 cycli op max. 40 °C
• Binnenstebuiten wassen
Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s
• EN ISO 20471 + A1: high-visibility kleding van klasse 2 (testmethoden en eisen)
Merkinformatie:
GISS is aanwezig in meer dan 22 landen met meer dan 650 vestigingen en maakt deel uit van het Rubix-netwerk, de grootste Europese distributeur van industriële benodigdheden. Al meer dan 25 jaar biedt GISS een compleet assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de veiligheid van professionals. Het bedrijf levert aan bijna 40.000 klanten in heel Europa en zet zich in om hun belangrijkste troef te beschermen: hun medewerkers.
Sterke punten
• Optimale zichtbaarheid overdag en ’s nachts dankzij de reflecterende banden
• Verhoogde duurzaamheid dankzij opgenaaide banden die niet loslaten zoals gelijmde varianten
• Milieuvriendelijk ontwerp in 100% gerecycled polyester
• Verhoogde duurzaamheid dankzij opgenaaide banden die niet loslaten zoals gelijmde varianten
• Milieuvriendelijk ontwerp in 100% gerecycled polyester
Toepassingen
Het Hivis URBAN 3 poloshirt is ideaal voor professionele omgevingen waar hoge zichtbaarheid vereist is. Het wordt aanbevolen voor werkzaamheden op bouwplaatsen, wegwerkzaamheden, logistieke activiteiten en buitenwerk in omgevingen met weinig licht. Dit poloshirt is perfect geschikt voor werknemers die continu zichtbaar moeten blijven en tegelijk willen profiteren van optimaal draagcomfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 909,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 1.099,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen