MASCOT POLOSHIRT MURTON 50130-933 HV GEEL/D. ANTR MT 3XL

MASCOT POLOSHIRT MURTON 50130-933

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50130-933-1718-3XL
Rubix:22862903
EAN:5711074320455
MASCOT POLOSHIRT MURTON 50130-933 HV GEEL/D. ANTR MT 3XL
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT POLOSHIRT MURTON 50130-933 HV GEEL/D. ANTR MT 3XL


Premium. Fluorescerend, met schuine reflectie. Tweekleurig. Moderne pasvorm. Zacht katoen aan de binnenkant en slijtvast polyester aan de buitenkant. Elastische reflectieband. Tricot in de kraag. Rits bij de hals. Netmateriaal met ventilatie onder de armen.
Stof met polyester aan de voorzijde voor duurzaamheid en kleurechtheid, en katoen aan de achterkant voor extra comfort.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Ventilatie onder de armen.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht320 g
Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalkatoen/polyester
Secundaire kleurgrijs
Lange mouwennee
Ademendnee
Gewicht170 g/m²
Materiaal50% katoen/50% polyester
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat