GISS T-SHIRT URBAN 2 HI-VIS ORANJE MT S 894510
Hivis T-shirt URBAN 3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:894510
Rubix:A0466666
Fabrikant:894510
EAN:3660338469084



Documenten
Productdetails : GISS T-SHIRT URBAN 2 HI-VIS ORANJE MT S 894510
Het GISS Hivis URBAN 3 T-shirt is ontworpen om optimale bescherming te bieden bij alle lichtomstandigheden. Dit T-shirt is vervaardigd uit gerecycled polyester met hoge zichtbaarheid en combineert veiligheid, comfort en milieuvriendelijkheid. Dankzij de aangebrachte retroreflecterende strepen is maximale zichtbaarheid zowel overdag als ’s nachts gegarandeerd.
Kenmerken:
Dit Hivis T-shirt is gemaakt van gerecyclede polyestervezels en biedt zo een ecologische en performante oplossing voor professionals die risico lopen bij slechte zichtbaarheid. De lichte stof van 130 g/m² zorgt voor een hoog draagcomfort, zelfs bij langdurig gebruik. De opgenaaide retroreflecterende banden zijn strategisch geplaatst om de visuele detectie te versterken onder alle omstandigheden, ook in koplamplicht.
Specificaties:
• Materiaal: 100% gerecycled polyester met hoge zichtbaarheid
• Gewicht: 130 g/m²
• Kleuren: fluorescerend geel of oranje
• Grijze opgenaaide reflecterende banden (niet gelijmd)
• Klasse: 2
• Verkrijgbaar in een breed scala aan maten
• Wasvoorschrift: binnenstebuiten, max. 40 °C. Beperkt centrifugeren.
• Onderhoud: maximaal 25 wasbeurten
• Productie: vervaardigd uit gerecyclede vezels
Normen:
Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s. Dit model voldoet ook aan de norm EN ISO 20471 + A1 als high-visibility kledingstuk van klasse 2.
Merkinformatie:
Het merk GISS, dat meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk werd opgericht, staat vandaag de dag in heel Europa bekend om de betrouwbaarheid en kwaliteit van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Met meer dan 40.000 klanten en een aanbod dat alle behoeften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk dekt, werkt GISS samen met de beste leveranciers om oplossingen aan te bieden die zowel efficiënt, gecertificeerd als economisch zijn. Het heeft als missie om werknemers effectieve bescherming te bieden en tegelijkertijd betrouwbare en rendabele industriële activiteiten te faciliteren. Vandaag de dag omvat GISS acht grote categorieën: hand-, voet-, hoofd-, lichaams-, gezichts-, ademhalings-, gehoor- en valbescherming.
Kenmerken:
Dit Hivis T-shirt is gemaakt van gerecyclede polyestervezels en biedt zo een ecologische en performante oplossing voor professionals die risico lopen bij slechte zichtbaarheid. De lichte stof van 130 g/m² zorgt voor een hoog draagcomfort, zelfs bij langdurig gebruik. De opgenaaide retroreflecterende banden zijn strategisch geplaatst om de visuele detectie te versterken onder alle omstandigheden, ook in koplamplicht.
Specificaties:
• Materiaal: 100% gerecycled polyester met hoge zichtbaarheid
• Gewicht: 130 g/m²
• Kleuren: fluorescerend geel of oranje
• Grijze opgenaaide reflecterende banden (niet gelijmd)
• Klasse: 2
• Verkrijgbaar in een breed scala aan maten
• Wasvoorschrift: binnenstebuiten, max. 40 °C. Beperkt centrifugeren.
• Onderhoud: maximaal 25 wasbeurten
• Productie: vervaardigd uit gerecyclede vezels
Normen:
Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s. Dit model voldoet ook aan de norm EN ISO 20471 + A1 als high-visibility kledingstuk van klasse 2.
Merkinformatie:
Het merk GISS, dat meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk werd opgericht, staat vandaag de dag in heel Europa bekend om de betrouwbaarheid en kwaliteit van zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het is het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden. Met meer dan 40.000 klanten en een aanbod dat alle behoeften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk dekt, werkt GISS samen met de beste leveranciers om oplossingen aan te bieden die zowel efficiënt, gecertificeerd als economisch zijn. Het heeft als missie om werknemers effectieve bescherming te bieden en tegelijkertijd betrouwbare en rendabele industriële activiteiten te faciliteren. Vandaag de dag omvat GISS acht grote categorieën: hand-, voet-, hoofd-, lichaams-, gezichts-, ademhalings-, gehoor- en valbescherming.
Sterke punten
• Hoge zichtbaarheid, zowel overdag als ’s nachts
• Milieuvriendelijk ontwerp met gerecyclede vezels
• Slijtvast en eenvoudig te onderhouden
• Milieuvriendelijk ontwerp met gerecyclede vezels
• Slijtvast en eenvoudig te onderhouden
Toepassingen
Het Hivis URBAN 3 T-shirt is ideaal voor professionals die buiten werken, in omgevingen met weinig licht of blootgesteld aan verkeer. Het wordt onder meer gebruikt op bouwplaatsen, in de logistiek, bij stedelijk onderhoud of bij werkzaamheden voor verkeersveiligheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,07 excl. BTW
/ stuk
€ 19,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen