PORTWEST HI-VIS 2-TONE SWEATER B306 ORANJE/MARINE MT XXL
HiVis tweekleurig sweatshirt
Zie technische informatieReferenties
Portwest:B306ONRXXL
Rubix:A0030489



Productdetails : PORTWEST HI-VIS 2-TONE SWEATER B306 ORANJE/MARINE MT XXL
Ontworpen in geborsteld polykatoen, is dit alternatief ultrazacht,
extreem bestendig en biedt optimaal comfort aan de drager. Portwest HiVis Sweatshirts zijn gemaakt van een speciale mix van 65% polyester en 35% geborsteld katoen voor extra warmte en comfort. De stof biedt ademend vermogen, flexibiliteit, sterkte en superieure duurzaamheid. De stof biedt ademend vermogen en flexibiliteit gecombineerd
met superieure sterkte en duurzaamheid en is gemaakt om
de zwaarste werkomgevingen te weerstaan.
extreem bestendig en biedt optimaal comfort aan de drager. Portwest HiVis Sweatshirts zijn gemaakt van een speciale mix van 65% polyester en 35% geborsteld katoen voor extra warmte en comfort. De stof biedt ademend vermogen, flexibiliteit, sterkte en superieure duurzaamheid. De stof biedt ademend vermogen en flexibiliteit gecombineerd
met superieure sterkte en duurzaamheid en is gemaakt om
de zwaarste werkomgevingen te weerstaan.
Our best selling high visibility sweatshirt design is available in these two-tone colour combinations. Constructed from superior brushed polycotton fabric, this stylish alternative is ultra-soft yet extremely durable, providing optimum comfort for the wearer.
Knitted fabric with brushed backing
Knitted fabric with brushed backing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Klasse EN20471 | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,07 excl. BTW
/ stuk
€ 37,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen