TRICORP SWEATER REDEFINED REFL 306101 INK/GL MT S
TRICORP SWEATER REDEFINED REFL 306101 ZW/GL
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306101InkFluoryellowS
Rubix:A0886351
Fabrikant:306101InkFluoryellowS
EAN:8718326576247

Productdetails : TRICORP SWEATER REDEFINED REFL 306101 INK/GL MT S
De Sweater Reflective Redefined van Tricorp is jouw betrouwbare partner voor zichtbaarheid én comfort op de werkvloer. Deze unisex sweater is gemaakt van 65% recycled polyester en 35% biologisch katoen en met een American fleece binnenkant, voelt de sweater zacht. Dankzij de gesegmenteerde reflectie op de mouwen en de rug blijf je zichtbaar bij dag én nacht volgens EN ISO 17535 normering voor medium risico.Met een doekgewicht van 280 g/m² en een regular fit zit de Sweater Reflective Redefined als gegoten. Dankzij de Polygiene® StayFresh-technologie blijft je sweater ook na intensief gebruik langer fris. De normering blijft tot wel 50 wasbeurten op 60 °C behouden, waardoor slijtage of verminderde zichtbaarheid geen zorg is.Perfect voor professionals in de bouw, logistiek of industrie die veiligheid en duurzaamheid willen combineren. Verkrijgbaar in maten XS tot en met 5XL en de kleuren Black-Fluor Yellow en Ink-Fluor Yellow. Combineer deze sweater met andere items uit de Reflective Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 65% recycled polyester / 35% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,02 excl. BTW
/ stuk
€ 49,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
