METABO HAMERBOOR SDS-MAX 15 X 400 X 540 - 623316000
HM-hamerboor, SDS-max "Pro 4", 2 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623316000
Rubix:19091455
Fabrikant:623316000
EAN:4007430438089

Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-MAX 15 X 400 X 540 - 623316000
De slanke, beitelvormige boorpunt maakt een snel binnendringen in het te boren materiaal mogelijk., Korte spiraalinlaten en grote boormeelgleuven van de dubbele afvoerspiraal met geoptimaliseerde prestatie zorgen voor snelle boormeelafvoer., De doorlopende kernversterking zorgt voor stabiliteit en stevigheid. Deze maakt een maximale energie-overdracht van de boorhamer naar de boorpunt mogelijk., Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 540 mm |
| Boordiameter | 16 mm |
| Snijlengte | 400 mm |
| Type schacht | sds max |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,75 excl. BTW
/ stuk
€ 66,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen