METABO HAMERBOOR SDS-PLUS CLASSIC 10,0X210 MM 626187000
HM-hamerboor, SDS-plus "Classic", 2 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626187000
Rubix:A0216363
Fabrikant:626187000
EAN:4007430215666

Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-PLUS CLASSIC 10,0X210 MM 626187000
SDS-plus boor met hoogwaardige hardmetalen boorpunt, Dynamische, beitelvormige boorkop, Grote S-spiraalgeometrie voor snel boormeeltransport, Goed boorvermogen bij goede standtijd, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 210 mm |
| Boordiameter | 10 mm |
| Snijlengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,22 excl. BTW
/ stuk
€ 2,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen